Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil,ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 20 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil,ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 20 x 15 mm
U-Profil,ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 20 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     C709-475192
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     475192
EAN/GTIN:
     4004338475192
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 1m
u-profil alu
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Höhe: 20 mm, Breite: 22 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Höhe: 15 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47519 2
Ausführung:
ungleichschenklig
Gewicht pro PE (kg):
0.191 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
22 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
15 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.