Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474881
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474881
EAN/GTIN:
     4004338474881
Suchbegriffe:
U-Profil
gah alberts u-profil
u-profil
alu u-profile
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 8,6 mm, Höhe: 12 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 6 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
6 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
8.6 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.210 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47488 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.