Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474645
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474645
EAN/GTIN:
     4004338474645
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.394 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47464 5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,185* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.