Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,flach, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2000 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,flach, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2000 x 20 x 2 mm
BA-Profil,flach, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2000 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474379
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474379
EAN/GTIN:
     4004338474379
Suchbegriffe:
Flachprofil
alu flachprofil
flachprofil 2000 mm
BA-Profil, flach, Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016, Breite: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47437 9
Gewicht pro PE (kg):
0.216 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.