Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu weiß besch., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu weiß besch., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu weiß besch., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu weiß besch., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474195
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474195
EAN/GTIN:
     4004338474195
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profil, Winkel, Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.394 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47419 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.