Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 20 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474065
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474065
EAN/GTIN:
     4004338474065
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 20 mm, Materialstärke: 5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.542 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47406 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.