Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473884
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473884
EAN/GTIN:
     4004338473884
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil alu
u-profil
gah alberts u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 8,6 mm, Höhe: 12 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 6 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47388 4
Gewicht pro PE (kg):
0.105 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
8.6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
6 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.