Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473822
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473822
EAN/GTIN:
     4004338473822
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 12 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 9 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
9 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.119 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47382 2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.