Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 12 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 12 x 12 mm
Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 12 x 12 mm
Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 12 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473228
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473228
EAN/GTIN:
     4004338473228
Vierkantstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 12 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.389 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47322 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.