Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473020
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473020
EAN/GTIN:
     4004338473020
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Vietnam
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47302 0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.