Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 30 x 30 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 30 x 30 x 1,5 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 30 x 30 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472641
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472641
EAN/GTIN:
     4004338472641
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profil, Winkel, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47264 1
Ausführung:
gleichschenklig
Gewicht pro PE (kg):
0.474 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.