Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 30x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 30x 2 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 30x 2 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 30x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472023
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472023
EAN/GTIN:
     4004338472023
Suchbegriffe:
Flachprofil
flachprofil aluminium 30x2
alu flachprofil
flachprofil 2000 mm
BA-Profil, flach, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.326 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47202 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.