Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471972
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471972
EAN/GTIN:
     4004338471972
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 2 mm, lichte Breite: 21 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
21 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.770 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47197 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.