Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 8 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 8 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471903
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471903
EAN/GTIN:
     4004338471903
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 40x17x20x1mm
u-profil alu
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 20 mm, Höhe: 8 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 18 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47190 3
Gewicht pro PE (kg):
0.092 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
18 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.