Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 15 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 15 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 15 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 15 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471781
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471781
EAN/GTIN:
     4004338471781
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.233 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47178 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.