Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 60 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471750
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471750
EAN/GTIN:
     4004338471750
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 60 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47175 0
Gewicht pro PE (kg):
0.974 kg
EAN-Nr.:
4004338471750
Grundpreisbasis:
m
VE:
1
Länge 1:
2000 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Material:
Aluminium
Material 1:
Aluminium
Material/Oberfläche:
Aluminium, silberfarbig eloxiert
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Oberfläche / Farbe:
silber
Querschnitt:
Flachstange
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,06*
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 10,71* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.