Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Messing, LxBxS 1000 x 10 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Messing, LxBxS 1000 x 10 x 2 mm
Flachstange, Messing, LxBxS 1000 x 10 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471323
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471323
EAN/GTIN:
     4004338471323
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstange-Messing
Messing-Flachstange
messing flachprofil
Flachstange, Material: Messing, Breite: 10 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47132 3
Gewicht pro PE (kg):
0.170 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Spanien
Zolltarif-Nr.:
74072110000
Weitere Suchbegriffe: flachstange messing
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.