Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 2000x30x6x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 2000x30x6x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 2000x30x6x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 2000x30x6x2mm
Artikel-Nr.:
     C709-470739
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470739
EAN/GTIN:
     4004338470739
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 30 mm, Höhe: 6 mm, Länge: 2000 mm, Materialstärke: 2,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Vietnam
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.312 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47073 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.