Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 8,7 x 6,2 x 1,2 x 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 8,7 x 6,2 x 1,2 x 6,3 mm
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 8,7 x 6,2 x 1,2 x 6,3 mm
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 8,7 x 6,2 x 1,2 x 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-470562
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470562
EAN/GTIN:
     4004338470562
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil pvc
u-profil
u-profil 100cm
U-Profil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 8,7 mm, Höhe: 6,2 mm, Materialstärke: 1,2 mm, lichte Breite: 6,3 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
6.3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
6.2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
8.7 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.04 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47056 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.