Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussprofil, PVC, Farbe: weiß, LxB unten/obenxH1000x15/10x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussprofil, PVC, Farbe: weiß, LxB unten/obenxH1000x15/10x6 mm
Abschlussprofil, PVC, Farbe: weiß, LxB unten/obenxH1000x15/10x6 mm
Abschlussprofil, PVC, Farbe: weiß, LxB unten/obenxH1000x15/10x6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-470548
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470548
EAN/GTIN:
     4004338470548
Suchbegriffe:
Abschlussprofil
Wandabschlussprofil
abschlussprofil
Abschlussprofil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite unten: 15 mm, Höhe: 6 mm, Materialstärke: 1 mm, Breite oben: 10 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Breite oben
Maß d 1:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite unten
Maß a 1:
15 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.052 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47054 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.