Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung, Alu natur, BxLxS 200 x 500 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung, Alu natur, BxLxS 200 x 500 x 1,5 mm
Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung, Alu natur, BxLxS 200 x 500 x 1,5 mm
Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung, Alu natur, BxLxS 200 x 500 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-469405
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     469405
EAN/GTIN:
     4004338469405
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.450 kg
Breite 1:
200 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46940 5
Weitere Suchbegriffe: alu riffelblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.