Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, Riffel-Prägung, gleichsch.,Alu blank, LxBxH 2000 x 41,2 x 41,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, Riffel-Prägung, gleichsch.,Alu blank, LxBxH 2000 x 41,2 x 41,2 mm
Winkelprofil, Riffel-Prägung, gleichsch.,Alu blank, LxBxH 2000 x 41,2 x 41,2 mm
Winkelprofil, Riffel-Prägung, gleichsch.,Alu blank, LxBxH 2000 x 41,2 x 41,2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-467722
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467722
EAN/GTIN:
     4004338467722
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Winkelprofil, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: blank, Breite: 41,2 mm, Höhe: 41,2 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
41.2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
41.2 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.729 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46772 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.