Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 600 x 1000 x 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 600 x 1000 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 600 x 1000 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 600 x 1000 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 600 x 1000 x 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-467289
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467289
EAN/GTIN:
     4004338467289
Suchbegriffe:
Streckmetall
streckmetall
Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Maschenlänge: 10,3 mm, Maschenbreite: 5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Maschenbreite
Maß b 1:
5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Maschenlänge
Maß a 1:
10.3 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.660 kg
Breite 1:
600 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46728 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.