Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-467272
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467272
EAN/GTIN:
     4004338467272
Suchbegriffe:
Streckmetall
streckmetall
Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Maschenlänge: 10,3 mm, Maschenbreite: 5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Maschenbreite
Maß b 1:
5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Maschenlänge
Maß a 1:
10.3 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.330 kg
Breite 1:
300 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46727 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.