Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-467227
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467227
EAN/GTIN:
     4004338467227
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Maschenlänge: 10,3 mm, Maschenbreite: 5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Maschenbreite
Maß b 1:
5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Maschenlänge
Maß a 1:
10.3 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.322 kg
Breite 1:
300 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46722 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.