Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466763
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466763
EAN/GTIN:
     4004338466763
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 2,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
2.025 kg
Breite 1:
300 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46676 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.