| |
|
| Artikel-Nr.: C709-466756 Herst.-Nr.: 466756 EAN/GTIN: 4004338466756 |
| |
|
| | |
| Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,50 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 76061191890 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 1.5 mm | Länge 1: | 500 mm | Grundpreisbasis: | m² | Gewicht pro PE (kg): | 0.548 kg | Breite 1: | 250 mm | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 46675 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, Alu-Riffelblech, Riffelblech, Strukturblech, Tränenbleche, strukturbleche riffelblech, alu riffelblech, alublech 50 x 100 |
| | |
| |