| |
|
| Artikel-Nr.: C709-466695 Herst.-Nr.: 466695 EAN/GTIN: 4004338466695 |
| |
|
| | |
| Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 1,50 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 76061191890 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 1.5 mm | Länge 1: | 1000 mm | Grundpreisbasis: | m² | Gewicht pro PE (kg): | 0.512 kg | Breite 1: | 120 mm | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 46669 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, Alu-Riffelblech, Riffelblech, Strukturblech, Tränenbleche, strukturbleche riffelblech, alu riffelblech, alu bleche |
| | |
| |