Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 250 x 500 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 250 x 500 x 1 mm
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 250 x 500 x 1 mm
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 250 x 500 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466633
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466633
EAN/GTIN:
     4004338466633
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.280 kg
Breite 1:
250 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46663 3
Weitere Suchbegriffe: alu riffelblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.