Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466619
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466619
EAN/GTIN:
     4004338466619
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.740 kg
Breite 1:
300 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46661 9
Weitere Suchbegriffe: alu riffelblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.