Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 120 x 1000 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 120 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 120 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 120 x 1000 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466596
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466596
EAN/GTIN:
     4004338466596
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.280 kg
Breite 1:
120 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46659 6
Weitere Suchbegriffe: alu riffelblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.