Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466534
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466534
EAN/GTIN:
     4004338466534
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Design: gehämmert, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.5 mm
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.180 kg
Breite 1:
250 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46653 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.