Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466480
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466480
EAN/GTIN:
     4004338466480
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.550 kg
Breite 1:
250 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46648 0
Weitere Suchbegriffe: alu riffelblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.