Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466459
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466459
EAN/GTIN:
     4004338466459
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.550 kg
Breite 1:
200 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46645 9
Weitere Suchbegriffe: alu riffelblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.