Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetallblech, Alu, schwarz elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetallblech, Alu, schwarz elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm
Streckmetallblech, Alu, schwarz elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm
Streckmetallblech, Alu, schwarz elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm
Streckmetallblech, Alu, schwarz elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-465919
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465919
EAN/GTIN:
     4004338465919
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert, Maschenlänge: 22 mm, Maschenbreite: 10 mm, Stegbreite: 1,5 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46591 9
Breite 1:
600 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.483 kg
EAN-Nr.:
4004338465919
Grundpreisbasis:
VE:
1
Länge 1:
1000 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
22 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Maschenlänge
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Maschenbreite
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Stegbreite
Material:
Aluminium
Material 1:
Aluminium
Materialstärke:
1 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium, schwarz eloxiert
Oberfläche:
schwarz eloxiert
Oberfläche / Farbe:
schwarz
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
VE-Typ:
Stück
Verwendung / Typ:
Streckmetall
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.