Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, verzinkt, BxLxS 600 x 1000 x 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, verzinkt, BxLxS 600 x 1000 x 0,75 mm
Glattblech, verzinkt, BxLxS 600 x 1000 x 0,75 mm
Glattblech, verzinkt, BxLxS 600 x 1000 x 0,75 mm
Artikel-Nr.:
     C709-465858
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465858
EAN/GTIN:
     4004338465858
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Glattblech, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 0,75 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72092790000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.75 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
3.533 kg
Breite 1:
600 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46585 8
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech, Stahlplatte, stahlblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.