Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, verzinkt, BxLxS 300 x 1000 x 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, verzinkt, BxLxS 300 x 1000 x 0,75 mm
Glattblech, verzinkt, BxLxS 300 x 1000 x 0,75 mm
Artikel-Nr.:
     C709-465841
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465841
EAN/GTIN:
     4004338465841
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Glattblech, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 0,75 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46584 1
Breite 1:
300 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.739 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
1000 mm
Materialstärke:
0.75 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
72092790000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.