Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-464981
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     464981
EAN/GTIN:
     4004338464981
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46498 1
Breite 1:
250 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.169 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
500 mm
Materialstärke:
0.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.