Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L1000mm,135x30x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L1000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L1000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L1000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L1000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L1000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L1000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L1000mm,135x30x1,5mm
Artikel-Nr.:
     C709-462949
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     462949
EAN/GTIN:
     4004338462949
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Strukturblech, Riffel-Prägung, gekantet, L-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 135 mm, Höhe: 30 mm, Länge: 1000 mm, Abwinkelung: 90 °, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
135 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.682 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46294 9
Abwinkelung:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.