Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech,gekantet,L-Form,Alu,natur, L 1000 mm, Schenkel 68 x 30 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech,gekantet,L-Form,Alu,natur, L 1000 mm, Schenkel 68 x 30 x 0,5 mm
Glattblech,gekantet,L-Form,Alu,natur, L 1000 mm, Schenkel 68 x 30 x 0,5 mm
Glattblech,gekantet,L-Form,Alu,natur, L 1000 mm, Schenkel 68 x 30 x 0,5 mm
Glattblech,gekantet,L-Form,Alu,natur, L 1000 mm, Schenkel 68 x 30 x 0,5 mm
Glattblech,gekantet,L-Form,Alu,natur, L 1000 mm, Schenkel 68 x 30 x 0,5 mm
Glattblech,gekantet,L-Form,Alu,natur, L 1000 mm, Schenkel 68 x 30 x 0,5 mm
Glattblech,gekantet,L-Form,Alu,natur, L 1000 mm, Schenkel 68 x 30 x 0,5 mm
Glattblech,gekantet,L-Form,Alu,natur, L 1000 mm, Schenkel 68 x 30 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-462918
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     462918
EAN/GTIN:
     4004338462918
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, gekantet, L-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 68 mm, Höhe: 30 mm, Länge: 1000 mm, Abwinkelung: 90 °, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
68 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.140 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46291 8
Abwinkelung:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.