Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm
Artikel-Nr.:
     C709-462840
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     462840
EAN/GTIN:
     4004338462840
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Strukturblech, Riffel-Prägung, gekantet, L-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 135 mm, Höhe: 30 mm, Länge: 2000 mm, Abwinkelung: 90 °, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
135 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.364 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46284 0
Abwinkelung:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.