Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 12 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 12 x 12 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 12 x 12 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 12 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432430
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432430
EAN/GTIN:
     4004338432430
Vierkantstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 12 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
12 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.130 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43243 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.