Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 10 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 10 x 10 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 10 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432423
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432423
EAN/GTIN:
     4004338432423
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab 10x10 mm
vierkantstab stahl
vierkantstab
Vierkantstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43242 3
Gewicht pro PE (kg):
0.785 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.