Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil,gelocht ,gleichsch., weiß besch., LxBxHxS 2000 x 27 x 27 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil,gelocht ,gleichsch., weiß besch., LxBxHxS 2000 x 27 x 27 x 1,5 mm
Winkelprofil,gelocht ,gleichsch., weiß besch., LxBxHxS 2000 x 27 x 27 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432379
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432379
EAN/GTIN:
     4004338432379
Winkelprofil, gelocht, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet, Breite: 27 mm, Höhe: 27 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43237 9
Ausführung:
gleichschenklig
Gewicht pro PE (kg):
1.450 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
27 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
27 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
73063012000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.