Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 12 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 12 x 12 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 12 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     C709-430566
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     430566
EAN/GTIN:
     4004338430566
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab stahl
vierkantstab
Vierkantstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 12 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43056 6
Gewicht pro PE (kg):
2.261 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
72155019000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.