Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 10 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 10 x 10 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 10 x 10 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 10 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-430528
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     430528
EAN/GTIN:
     4004338430528
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab stahl
vierkantstab
Vierkantstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72155019000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
10 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.570 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43052 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.