Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 6 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 6 x 6 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 6 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-430443
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     430443
EAN/GTIN:
     4004338430443
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab stahl
vierkantstab
Vierkantstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43044 3
Gewicht pro PE (kg):
0.565 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
6 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
72155019000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.