Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XD-Rohrverbinder 90°, Kunst. schwarz, für 30 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XD-Rohrverbinder 90°, Kunst. schwarz, für 30 x 30 x 2 mm
XD-Rohrverbinder 90°, Kunst. schwarz, für 30 x 30 x 2 mm
XD-Rohrverbinder 90°, Kunst. schwarz, für 30 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-426446
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426446
EAN/GTIN:
     4004338426446
XD-Rohrverbinder 90°, Material: Polyamid 6, Farbe: schwarz, für Rohr: 30 x 30 x 2,0 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39174000990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
für Rohr 3:
2.0 mm
für Rohr 2:
30 mm
für Rohr 1:
30 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.049 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42644 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.