Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 55x180 mm, Führungshöhe 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 55x180 mm, Führungshöhe 30 mm
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 55x180 mm, Führungshöhe 30 mm
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 55x180 mm, Führungshöhe 30 mm
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 55x180 mm, Führungshöhe 30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-339982
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339982
EAN/GTIN:
     4004338339982
Suchbegriffe:
HE-Anker
Träger-Balkenverbinder
he-anker
HE-Anker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Breite: 55 mm, Höhe: 180 mm, Führungshöhe: 30 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 12, Loch: Ø13 / Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Führungshöhe
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
180 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
55 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
13 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.206 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33998 2
Anzahl Löcher 2:
12
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.