Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x50 mm, verpackt à 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x50 mm, verpackt à 50 St.
Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x50 mm, verpackt à 50 St.
Artikel-Nr.:
     709-338398
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338398
EAN/GTIN:
     4004338338398
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Holzschraube Speed, Material: Stahl roh, Oberfläche: Zink-Aluminium-Lamellenbeschichtung, silber, im Großpack, Inhalt pro PE: 50 St., Durchmesser: 7 mm, Länge: 50 mm, im Großpack
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33839 8
Gewicht pro PE (kg):
0.688 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
50
Maß a-Ø:
7 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b 1:
50 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73181290900
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
3
pro Paket
€ 7,50*
ab € 14,97*
€ 20,31*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 82,32*
€ 103,07*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2994* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 60,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.